SIEMENS - Prismenklemme doppelt 2x 150 - 185mm2, für Baugröße NH3 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19611BB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567396
Sonepar Artikelnummer
120944688
Hersteller Artikelnummer
3NP19611BB20
Hersteller Typ
3NP1961-1BB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19611BB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.400 kg
- Baugröße NH3 1-polig
- Flachanschluss
- Mit aufgenommener Klemme Prismenklemme doppelt 2x 150 - 185mm² SENTRON 3NP19
- Für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für sichere Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Verlässlich ausgezeichnete Qualität von Siemens
Prismenklemme doppelt 2x 150 - 185mm2
Diese Prismenklemme dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter und ermöglicht eine einfache Montage und Verbindung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


