SIEMENS - Prismenklemme doppelt 2x 150 - 185mm2, für Baugröße NH3 mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19631BB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209773066
Sonepar Artikelnummer
120223473
Hersteller Artikelnummer
3NP19631BB20
Hersteller Typ
3NP1963-1BB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19631BB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.164 kg
- Baugröße: NH3
- Schraubanschluss
- Enthält 3 Klemmen Prismenklemme doppelt 2x 150 - 185mm²
- Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Einfacher und komfortabler Montageprozess
- Zuverlässiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Prismenklemme doppelt 2x 150 - 185mm2
Die Prismenklemme dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter und sorgt für eine einfache und sichere Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


