SIEMENS - Prismenklemme doppelt 2x 35 - 70mm2, für Baugröße NH1 1-polig mit Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19411BB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567372
Sonepar Artikelnummer
120946572
Hersteller Artikelnummer
3NP19411BB20
Hersteller Typ
3NP1941-1BB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19411BB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.158 kg
- Baugröße NH1
- 1-polig mit Flachanschluss
- Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfaches und komfortables Montage- und Anschlussverfahren
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimum an Technik für Ihre Sicherheit
- Qualität und Zuverlässigkeit - nur von Siemens
Prismenklemme doppelt 2x 35 - 70mm2
Die Prismenklemme doppelt 2x 35 - 70mm² dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage und Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


