SIEMENS - Prismenklemme doppelt 2x 35 - 70mm2, für Baugröße NH1 mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19431BB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209773028
Sonepar Artikelnummer
120223440
Hersteller Artikelnummer
3NP19431BB20
Hersteller Typ
3NP1943-1BB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19431BB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.470 kg
- Baugröße NH1
- Schraubanschluss
- Enthält 3 Klemmen Prismenklemme doppelt 2x 35 - 70mm² SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfacher und komfortabler Montageprozess
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Prismenklemme doppelt 2x 35 - 70mm2
Die Prismenklemme doppelt 2x 35 - 70mm² ist ein Zubehörteil für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage und Anschaltung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


