SIEMENS - Prismenklemme doppelt 2x 70 - 120mm2, für Baugröße NH2 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19511BB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567389
Sonepar Artikelnummer
120949217
Hersteller Artikelnummer
3NP19511BB20
Hersteller Typ
3NP1951-1BB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19511BB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.251 kg
- Baugröße: NH2
- Anschluss: 1-polig mit Flachanschluss
- Kompatibilität: Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Klemmenart: doppelt 2x 70 - 120mm²
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Hohe Sicherheit bei der Installation durch Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Verlässliche Lösung von Siemens
Prismenklemme doppelt 2x 70 - 120mm2
Die Prismenklemme doppelt 2x 70 - 120mm² ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


