SIEMENS - Prismenklemme doppelt 2x 70 - 120mm2, für Baugröße NH2 mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531BB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209773042
Sonepar Artikelnummer
120223458
Hersteller Artikelnummer
3NP19531BB20
Hersteller Typ
3NP1953-1BB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19531BB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.747 kg
- Baugröße NH2
- Schraubanschluss
- Inklusive 3 Klemmen Prismenklemme doppelt 2x 70 - 120mm² SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Hochwertige Materialien von Siemens
Prismenklemme doppelt 2x 70 - 120mm2
Diese Prismenklemme dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter und bietet eine einfache und sichere Anschlussmöglichkeit für Kabel mit Querschnitten von 70 bis 120 mm².
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


