SIEMENS - Prismenklemme einfach 120 - 240mm2, für Baugröße NH2 mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209773035
Sonepar Artikelnummer
120223457
Hersteller Artikelnummer
3NP19531BB10
Hersteller Typ
3NP1953-1BB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19531BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.509 kg
- Baugröße: NH2
- Schraubanschluss
- Inhalt: 3 Klemmen Prismenklemme einfach 120 - 240mm²
- Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Verlässliche Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Von Siemens, einem anerkannten Branchenführer
Prismenklemme einfach 120 - 240mm2
Die Prismenklemme einfach 120 - 240mm² bietet eine sichere und komfortable Lösung für den Anschluss an Sicherungs-Lasttrennschalter der Baugröße NH2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


