SIEMENS - Prismenklemme einfach 150 - 300mm2, für Baugröße NH3 mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19631BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209773059
Sonepar Artikelnummer
120223472
Hersteller Artikelnummer
3NP19631BB10
Hersteller Typ
3NP1963-1BB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19631BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.798 kg
- Baugröße: NH3
- Schraubanschluss
- Für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Enthält 3 Klemmen Prismenklemme einfach 150 - 300mm²
- Typ: SENTRON 3NP19
- Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage.
- Sicherheitsstandards: Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
- Hohe Flexibilität durch Variabilität im Anwendungsbereich.
Prismenklemme einfach 150 - 300mm2
Diese Zubehörteile lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


