SIEMENS - Prismenklemme einfach 70 - 150mm2, für Baugröße NH1 mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19431BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209773011
Sonepar Artikelnummer
120223439
Hersteller Artikelnummer
3NP19431BB10
Hersteller Typ
3NP1943-1BB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19431BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.308 kg
- Baugröße NH1
- Schraubanschluss
- Für Kabelquerschnitte von 70 - 150mm²
- Inklusive 3 Klemmen
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Zuverlässige Leistung als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter
Prismenklemme einfach 70 - 150mm2
Die Prismenklemme einfach 70 - 150mm² SENTRON 3NP19 ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage sowie Anschlussmöglichkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


