SIEMENS - PROFIBUS OLM/G12-1300 V4.0 Optical Link Module, 1x RS485, 2x BFOC (Glas-LWL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15033CC002AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.431 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618101909
Sonepar Artikelnummer
121122722
Hersteller Artikelnummer
6AG15033CC002AA0
Hersteller Typ
6AG1503-3CC00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15033CC002AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.431 kg
- Basierend auf 6GK1503-3CC00 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -25…+60°C
- Profibus OLM/G12-1300 V4.0
- 1 RS-485 und 2 Glas-LWL-Schnittstellen (4 BFOC-Buchsen)
- Wellenlänge: 1300 Nm
- Mit Meldekontakt und Messausgang
- Schutz von Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen
- Hohe Investitionssicherheit durch zuverlässigen Betrieb
- Geeignet für den Einsatz in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen
SIPLUS NET OLM G12-1300 V4.0
Die SIPLUS NET OLM G12-1300 V4.0 ist ein zuverlässiges Optical Link Module für die Nutzung unter extremen Bedingungen, das Ihnen eine robuste Verbindung über große Entfernungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


