SIEMENS - PROFIsafe-Starterkit V3.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71953BF030YA0
Geeignet für Zielsystem SPS - Ja
Geeignet für Zielsystem PC - Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622431313
Sonepar Artikelnummer
121123327
Hersteller Artikelnummer
6ES71953BF030YA0
Hersteller Typ
6ES7195-3BF03-0YA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71953BF030YA0
Geeignet für Zielsystem SPS:
Ja
Geeignet für Zielsystem PC:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Zielsystem HMI:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.183 kg
- Version: V3.5
- Kompatibel mit PROFIsafe Profil V2.6.1
- Ermöglicht die Implementierung von Sicherheitsanwendungen
- Inklusive notwendiger Hardware und Software
- Vereinfachte Inbetriebnahme von PROFIsafe-Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch conformer Standard
- Wirtschaftliche Lösung für industrielle Anwendungen
- Zugängliche Dokumentation und Unterstützung für Benutzer
Profisafe-Starterkit V3.5 nach Profisafe Profil V2.6.1
Das PROFIsafe-Starterkit V3.5 ermöglicht eine einfache und sichere Implementierung von PROFIsafe-Anwendungen entsprechend dem PROFIsafe Profil V2.6.1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


