SIEMENS - Prüfadapter blank für Messwandlerklemme Bare

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90100MB12
Bemessungsspannung - 230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Polzahl - 1
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869500324
Sonepar Artikelnummer
120944630
Hersteller Artikelnummer
8WH90100MB12
Hersteller Typ
8WH9010-0MB12
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90100MB12
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Polzahl:
1
Anreihbar:
Ja
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Flexibilität durch kombinierbare Anschlusstechniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör für übergreifende Nutzung
- Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung
Prüfadapter für Messwandlerklem
Die Prüfadapter von Siemens bieten eine flexible Anschlusstechnik für verschiedene Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


