SIEMENS - Prüfadapter, für Prüfstecker und Sicherheitsprüfstecker mit einem Durchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90100JB00
Bemessungsspannung - 230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Polzahl - 1
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869348629
Sonepar Artikelnummer
120953639
Hersteller Artikelnummer
8WH90100JB00
Hersteller Typ
8WH9010-0JB00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90100JB00
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Polzahl:
1
Anreihbar:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
- Durchmesser: 4mm
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Anwendungen
- Kompatibilität mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Berührungsschutz für sichere Installation
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Einfacher und schneller Anschluss von Kabeln und Leitungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für vielfältige Anwendungen
- Optimale Sicherheit bei der Installation
Prüfadapter für Prüfstecker und Sicherheitsprüfstecker Durchmesser 4mm
Der Prüfadapter dient zur sicheren Verbindung von Prüfsteckern und Sicherheitsprüfsteckern in Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


