SIEMENS - Prüfgerät TD420 für Überstromauslöser 3er &- 6er ETU Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AT33
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949055051
Sonepar Artikelnummer
120592884
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AT33
Hersteller Typ
3VW9011-0AT33
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AT33
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.159 kg
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
- Erhöhte Flexibilität durch modularen Aufbau
- Benutzerfreundlichkeit bei der Kontakt-Austauschbarkeit
Prüfgerät TD420 für Überstromauslöser 3er & 6er ETU
Das Prüfgerät TD420 dient zur Überprüfung von Überstromauslösern und ist für den Einsatz mit Leistungsschaltern 3WL10 und 3VA27 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


