SIEMENS - PTC m. Thermostat Bodenbefestigung Heizgebläse CS030 AC 120V, 1200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21512A
Bemessungsleistung - 1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475370
Sonepar Artikelnummer
120946941
Hersteller Artikelnummer
8MR21512A
Hersteller Typ
8MR2151-2A
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21512A
Bemessungsleistung:
1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Breite:
145 mm
Höhe:
168 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 V
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.309 kg
- AC-Spannung: 120V
- Leistung: 1200W
- Produkte im Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate
- Kompatibel mit SIVACON 8MF und 8MR
- Störungsfreier Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Schutz vor Funktionsstörungen der installierten Geräte
- Möglichkeiten für natürliche Konvektion in belüfteten Schränken
Ptc m. Thermostat Bodenbefestigung Heizgebläse CS030 AC 120V, 1200W
Die Systemklimatisierung dient der Gewährleistung optimaler Betriebsbedingungen für elektrische und elektronische Geräte im Schrank.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


