SIEMENS - PTC m. Thermostat Wandbefestigung Heizgebläse CS130 AC 120V, 1200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21513A
Bemessungsleistung - 1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475394
Sonepar Artikelnummer
120945839
Hersteller Artikelnummer
8MR21513A
Hersteller Typ
8MR2151-3A
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21513A
Bemessungsleistung:
1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
182 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 V
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.550 kg
- Typ: Heizgebläse
- Spannung: 120V
- Leistung: 1200W
- Kompatibel mit: SIVACON 8MF / 8MR
- Funktion: Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Stellt den störungsfreien Betrieb der Geräte sicher
- Schützt vor Funktionsstörungen durch widrige Umgebungsbedingungen
- Vielseitige Optionen von Filterlüftern bis zu Kühlelementen
- Optionaler Einsatz in belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion
Ptc m. Thermostat Wandbefestigung Heizgebläse Cs130 Ac 120v, 1200w Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
Das Produkt bietet eine effiziente Systemklimatisierung für elektrische und elektronische Einbaugeräte in Schränken, selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


