SIEMENS - PTC ohne Thermostat Bodenbefestigung Heizgebläse CS030 AC 120V, 1200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21512B
Bemessungsleistung - 1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475387
Sonepar Artikelnummer
120947417
Hersteller Artikelnummer
8MR21512B
Hersteller Typ
8MR2151-2B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21512B
Bemessungsleistung:
1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
145 mm
Höhe:
168 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 V
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.284 kg
- Spannung: 120V AC
- Leistung: 1200W
- Modell: SIVACON 8MF / 8MR
- Schutz vor: Kondensatbildung und Frostschäden
- Gewährleistet störungsfreien Betrieb der Geräte unter widrigen Umgebungsbedingungen.
- Schützt vor Funktionsstörungen, die durch Umgebungsbedingungen verursacht werden.
- Umfassendes Portfolio von Produkten, einschließlich Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten.
Ptc ohne Thermostat Bodenbefestigung Heizgebläse Cs030 Ac 120v
Das Heizgebläse CS030 bietet eine zuverlässige Systemklimatisierung für elektrische und elektronische Installationen in anspruchsvollen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


