SIEMENS - PTC ohne Thermostat Wandbefestigung Heizgebläse CS130 AC 120V, 1200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21513B
Bemessungsleistung - 1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475400
Sonepar Artikelnummer
120952023
Hersteller Artikelnummer
8MR21513B
Hersteller Typ
8MR2151-3B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21513B
Bemessungsleistung:
1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe:
182 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 V
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.245 kg
- Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
- 1200W Leistung, 120V Betrieb
- Schutz vor Kondensatbildung und Frostschäden
- Geeignet für widrige Umgebungsbedingungen
- Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten
- Gewährleistet einen störungsfreien Betrieb der installierten Geräte
- Schützt vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
- Alternativen für belüftete Schränke durch natürliche Konvektion verfügbar
- Erfüllt spezifische Anforderungen an die Systemklimatisierung
Ptc ohne Thermostat Wandbefestigung Heizgebläse Cs130 Ac 120v
Das Heizgebläse bietet eine effektive Lösung zur Systemklimatisierung, um den störungsfreien Betrieb von elektrischen und elektronischen Einbaugeräten im Schrank sicherzustellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


