SIEMENS - Puffermodul SIPLUS PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19613BA017AA0
Überbrückungszeit Volllast - 0.16 min
USV-Technologie - Offline
Höhe - 125 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948568408
Sonepar Artikelnummer
121122856
Hersteller Artikelnummer
6AG19613BA017AA0
Hersteller Typ
6AG1961-3BA01-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19613BA017AA0
Überbrückungszeit Volllast:
0.16 min
USV-Technologie:
Offline
Höhe:
125 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Gewicht:
1.2 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
1.200 kg
- Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -25…+70°C
- Pufferzeit: 100 ms bis 10 S abhängig vom Laststrom
- Extreme Variante für hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost
- Schutz gegen biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe
- Erhöhte Sicherheit der Automatisierungsaufgaben in rauen Umgebungen
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch den robusten Schutz
- Optimale Leistung auch unter extremen Bedingungen
SIPLUS PS modular Puffermodul based on 6EP1961-3BA01
Die SIPLUS PS modulare Puffermodul bietet zuverlässigen Schutz für Automatisierungskomponenten in rauen Umgebungen mit variablen Puffzeiten von 100 ms bis 10 S.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


