SIEMENS - Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A, Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP42317HC000AX0
Überbrückungszeit Volllast - 0.3 min
USV-Technologie - Offline
Spannungsart - DC
Höhe - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156031
Sonepar Artikelnummer
121121851
Hersteller Artikelnummer
6EP42317HC000AX0
Hersteller Typ
6EP4231-7HC00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP42317HC000AX0
Überbrückungszeit Volllast:
0.3 min
USV-Technologie:
Offline
Spannungsart:
DC
Höhe:
135 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
155 mm
Gewicht:
1.2 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
1.200 kg
- DC Eingang: 24V
- Pufferzeit: 300 ms bei 40 A, bis 2,4 s bei 5 A Laststrom
- Parallelschaltung am Ausgang von 24-V-Stromversorgungen möglich
- Pufferzeit abhängig vom Laststrom
- Sichere Pufferung während kurzer Unterbrechungen
- Erweiterbare Pufferzeiten durch Parallelschaltung
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Lastströme
SITOP BUF1200 Puffermodul
Das SITOP BUF1200 Puffermodul dient zur Pufferung bei kurzen Netzunterbrechungen und ermöglicht eine stabile Stromversorgung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


