SIEMENS - Puffermodul SITOP BUF8600 für SITOP PSU8600 mit Pufferkapazität 10 s/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP42958HB000XY0
USV-Technologie - Offline
SNMP - Nein
Höhe - 125 mm
Breite - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154679
Sonepar Artikelnummer
121012852
Hersteller Artikelnummer
6EP42958HB000XY0
Hersteller Typ
6EP4295-8HB00-0XY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP42958HB000XY0
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
1.95 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
1.950 kg
- Pufferkapazität: 10 s bei 40 A
- Wartungsfrei: Ja
- Verbindung: System Clip Link für einfache Verdrahtung
- Kompatibilität: Bis zu zwei BUF8600 mit SITOP PSU8600 kombinierbar
- DC Spannung: 24 V
- Automatische Übernahme der Gleichspannungsversorgung bei Netzspannungsausfall.
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit durch das modulare Systemdesign.
- Einfacher und schneller Anschluss ohne Verdrahtungsaufwand.
- Verbesserte Anlagenzuverlässigkeit dank der vollständigen TIA-Einbindung.
SITOP BUF8600 10s Puffermodul fuer PSU8600
Das SITOP BUF8600 Puffermodul bietet eine zuverlässige Entlastung bei kurzfristigen Netzausfällen von bis zu 10 Sekunden bei einer maximalen Last von 40 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


