SIEMENS - Puffermodul SITOP BUF8600 für SITOP PSU8600 mit Pufferkapazität 100 ms/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP42978HB000XY0
USV-Technologie - Offline
SNMP - Nein
Höhe - 125 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154501
Sonepar Artikelnummer
121012821
Hersteller Artikelnummer
6EP42978HB000XY0
Hersteller Typ
6EP4297-8HB00-0XY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP42978HB000XY0
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Höhe:
125 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
1.33 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85322200
Gewicht:
1.330 kg
- Pufferkapazität: 100 ms bei 40 A
- Geeignet für DC 24 V
- Wartungsfreie Elektrolytkondensatoren
- Automatische Übernahme der Gleichspannungsversorgung bei Netzspannungsausfall
- Kombinierbar mit bis zu zwei Puffermodulen BUF8600
- Verbindung ohne Verdrahtungsaufwand über System Clip Link
- Vollständige TIA-Einbindung im PSU8600-System
- Erhöhte Anlagenzuverlässigkeit durch Überbrückung kurzzeitiger Netzausfälle
- Verbesserte Effizienz des Stromversorgungssystems
- Einfache Installation ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand
- Flexibilität durch modulare Kombination mit anderen Puffermodulen
SITOP BUF8600
Das Puffermodul SITOP BUF8600 bietet eine Pufferkapazität von 100 ms/40 A mit wartungsfreien Elektrolytkondensatoren, um kurzfristige Netzausfälle zuverlässig zu überbrücken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


