SIEMENS - Puffermodul SITOP BUF8600 für SITOP PSU8600 mit Pufferkapazität 300 ms/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP42978HB100XY0
USV-Technologie - Offline
SNMP - Nein
Höhe - 125 mm
Breite - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154518
Sonepar Artikelnummer
121012853
Hersteller Artikelnummer
6EP42978HB100XY0
Hersteller Typ
6EP4297-8HB10-0XY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP42978HB100XY0
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
2.26 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85322200
Gewicht:
2.260 kg
- Pufferkapazität: 300 ms
- Stromstärke: 40 A bei Volllast
- Wartungsfreie Elektrolytkondensatoren
- Automatische Übernahme der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall
- Bis zu zwei Puffermodule BUF8600 kombinierbar
- Verbindung über System Clip Link ohne Verdrahtungsaufwand
- Zuverlässige Überbrückung kurzzeitiger Netzausfälle
- Erhöhung der Anlagenzuverlässigkeit und Effizienz durch modulares Design
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
- Vollständige TIA-Einbindung für nahtlose Systemintegration
SITOP BUF8600 300ms Puffermodul fuer PSU8600
Das Puffermodul SITOP BUF8600 bietet eine Pufferkapazität von 300 ms bei 40 A und eine wartungsfreie Energieversorgung für die SITOP PSU8600.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


