SIEMENS - Puffermodul SITOP BUF8600 für SITOP PSU8600 mit Pufferkapazität 4 s/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP42938HB000XY0
USV-Technologie - Offline
SNMP - Nein
Höhe - 125 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154662
Sonepar Artikelnummer
121012835
Hersteller Artikelnummer
6EP42938HB000XY0
Hersteller Typ
6EP4293-8HB00-0XY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP42938HB000XY0
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Höhe:
125 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
1.25 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
1.250 kg
- Pufferkapazität: 4 s
- Nennstrom: 40 A
- Wartungsfreie Energiespeicher mit Doppelschichtkondensatoren
- Automatische Gleichspannungsversorgung bei Netzspannungsausfall
- Maximal zwei Puffermodule BUF8600 an SITOP PSU8600 anschliessbar
- Einfache Verbindung über SystemClip Link ohne Verdrahtungsaufwand
- Verbesserte Anlagenzuverlässigkeit durch schnelle Reaktion auf Stromausfälle
- Erhöhte Effizienz des Stromversorgungssystems PSU8600
- Flexibilität bei der Kombination von Puffermodulen
- Reduzierter Wartungsaufwand dank wartungsfreier Lösungen
SITOP BUF8600
Die Puffermodule SITOP BUF8600 bieten eine zuverlässige Überbrückung von kurzfristigen Netzausfällen bis zu 4 Sekunden bei DC 24 V und 40 A Volllast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


