SIEMENS - Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19613BA01
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 23.5 .. 28.3 V
Ausgangsscheinleistung - 960 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0.16 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515152576
Sonepar Artikelnummer
120289935
Hersteller Artikelnummer
6EP19613BA01
Hersteller Typ
6EP1961-3BA01
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19613BA01
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
23.5 .. 28.3 V
Ausgangsscheinleistung:
960 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0.16 min
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Gewicht:
1.2 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
1.200 kg
- Pufferzeit: 100 ms bis 10 s, abhängig vom Laststrom
- Kompatibel mit allen 24-V-Netzgeräten der Produktlinien SITOP smart oder SITOP modular
- Energiespeicher: wartungsfreie Kondensatoren
- Automatische 24-V-Versorgung bei Ausfall der Netzspannung
- LED-Signalisierung der Versorgungsspannung > 20,5 V
- Maximal 8 Puffermodule können parallel geschaltet werden
- Gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb von Anlagen
- Bietet zuverlässige Stromversorgung für alle Branchen und Anforderungen
- Ermöglicht die Verlängerung der Pufferzeit für spezifische Anwendungen
- Einfach zu integrieren und anzuwenden mit bestehenden Siemens Netzgeräten
SITOP PSE201U Puffermodul
Das Puffermodul SITOP PSE201U überbrückt kurzzeitige Netzausfälle bis in den Sekundenbereich und sorgt für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


