SIEMENS - Push-In-Klemmen 3-polig, für Spannungsversorgung, 24 V DC, für XB-200, 5 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59801CB100CA5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622483442
Sonepar Artikelnummer
120755623
Hersteller Artikelnummer
6GK59801CB100CA5
Hersteller Typ
6GK5980-1CB10-0CA5
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59801CB100CA5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg
- Typ: Push-In-Klemmen 3-polig
- Spannungsversorgung: 24 V DC
- Geeignet für: SCALANCE XB-200
- Packungsinhalt: 5 Stück
- Ersatzteil
- Einfacher Anschluss mit Push-In-Technologie
- Kompatibel mit SCALANCE XB-200 für vielseitigen Einsatz
- Effiziente Spannungsversorgung für verschiedene Anwendungen
- Praktische Packungsgröße von 5 Stück für robuste Nutzung
Push-In-Klemmen 3-polig
Die Push-In-Klemmen 3-polig dienen zur Spannungsversorgung mit einer Spannung von 24 V DC und sind geeignet für SCALANCE XB-200.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


