SIEMENS - Push-In-Klemmenblock für SCALANCE XB-000, 3-polig für Spannungsvers., AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59801CB100BA5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622448472
Sonepar Artikelnummer
120755582
Hersteller Artikelnummer
6GK59801CB100BA5
Hersteller Typ
6GK5980-1CB10-0BA5
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59801CB100BA5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.049 kg
- 3-polig
- Spannungsversorgung: 24 V AC/DC
- Kompatibel mit SCALANCE XB-000
- Verkaufseinheit: 1 Packung = 5 Stück
- Einfaches und sicheres Anschließen der Spannungsversorgung
- Hohe Flexibilität durch Verwendung in verschiedenen SCALANCE Modulen
- Optimale Lösung für AC/DC Anwendungen mit 24 V
Push-In-Klemmen 3-polig
Der Push-In-Klemmenblock eignet sich für die Spannungsversorgung mit 24 V AC/DC und ist speziell für SCALANCE XB-000 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


