SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 315 A, gR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12303
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869371443
Sonepar Artikelnummer
120594199
Hersteller Artikelnummer
3NE12303
Hersteller Typ
3NE1230-3
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12303
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
40 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.601 kg
- Mit geschlitzten Messerkontakten
- NH1, In: 315 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Nach IEC und UL sowie größtenteils auch CCC zugelassen
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
- Zusätzlicher Einsatzbereich umfasst Frequenzumrichter und USV-Anlagen
Pv-sicherungseinsatz
Die PV-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


