SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 100 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12214
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869429502
Sonepar Artikelnummer
120319675
Hersteller Artikelnummer
3NE12214
Hersteller Typ
3NE1221-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12214
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
24 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.615 kg
- Stromstärke: 100 A
- Gleichstromnennspannung (Un DC): 1000 V
- Typ: gPV
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zulassungen: IEC, UL und teilweise CCC
- Ein effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall gewährleistet Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch verschiedene Zulassungen.
- Teilweise geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Pv-sicherungseinsatz, mit messerkontakten, nh1
Der PV-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


