SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 125 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12224
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869429519
Sonepar Artikelnummer
120319676
Hersteller Artikelnummer
3NE12224
Hersteller Typ
3NE1222-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12224
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
26 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.606 kg
- Stromstärke: In: 125 A
- Typ: gPV
- Nennspannung: Un DC: 1000 V
- Abschaltcharakteristik: superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Globale Zulassungen: IEC, UL und größtenteils CCC
- Einbau: geeignet für NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz von Leistungshalbleitern und Anlagenteilen bei Überlast- und Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Frequenzumrichtern und USV-Anlagen.
Pv-sicherungseinsatz, mit messerkontakten, nh1
Der PV-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden nutzene:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


