SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 160 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12244
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869429526
Sonepar Artikelnummer
120319677
Hersteller Artikelnummer
3NE12244
Hersteller Typ
3NE1224-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12244
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
32 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.604 kg
- Mit Messerkontakten
- In: 160 A
- gPV
- Un DC: 1000 V
- Entspricht der Norm IEC 60269-6
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme
Pv-sicherungseinsatz
Die PV-Sicherung dient dem zuverlässigen Schutz von Photovoltaik-Modulen und stellt eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


