SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 63 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12184
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 63 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869429489
Sonepar Artikelnummer
120319673
Hersteller Artikelnummer
3NE12184
Hersteller Typ
3NE1218-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12184
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
63 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
19 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.607 kg
- Stromstärke: 63 A
- Geringfügige Betriebsspannung (Un DC): 1000 V
- Schnelle Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- IEC-, UL- und größtenteils CCC-zugelassen
- Teilweise geeignet für NH-Sicherungsunterteile
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen
- Schutz für Leistungshalbleiter
- Exzellente Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen
Pv-sicherungseinsatz, mit messerkontakten, nh1
Der PV-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


