SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 80 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12204
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869429496
Sonepar Artikelnummer
120319674
Hersteller Artikelnummer
3NE12204
Hersteller Typ
3NE1220-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12204
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
20 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.606 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 80 A
- Typ: gPV
- Nennspannung (Un DC): 1000 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- IEC und UL sowie größtenteils CCC zugelassen
- Geeignet für den Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hervorragende Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank umfangreicher Zulassungen.
- Vielseitig einsetzbar in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen.
Pv-sicherungseinsatz
Der PV-Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Leistungshalbleitern vor Kurzschlussfolgen und ist ein wesentlicher Bestandteil des Siemens SITOR-Sicherungssystems.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


