SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1L, In: 200 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12254D
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869434872
Sonepar Artikelnummer
120319678
Hersteller Artikelnummer
3NE12254D
Hersteller Typ
3NE1225-4D
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12254D
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
51 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.839 kg
- Stromstärke: In: 200 A
- Typ: gPV
- Nennspannung: Un DC: 1000 V
- Geeignet für Frequenzumrichter im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Leistungshalbleiter erhalten sicheren Schutz bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards
- Flexibel einsetzbar in NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern
Pv-sicherungseinsatz, mit messerkontakten, nh1l
Der PV-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


