SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1XL, In: 100 A, gPV, Un DC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12215E
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461212
Sonepar Artikelnummer
120594323
Hersteller Artikelnummer
3NE12215E
Hersteller Typ
3NE1221-5E
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12215E
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
30 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.003 kg
- Stromstärke: 100 A
- Typ: gPV
- Nennspannung (DC): 1500 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik: im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz für: Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Zulassungen: nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Einsatzbereiche: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten bei Überlast- und Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch umfangreiche Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
Pv-sicherungseinsatz, mit messerkontakten, nh1xl
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlussgefahren und bieten umfassenden Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden nutzene:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


