SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1XL, In: 125 A, gPV, Un DC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12225E
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869451831
Sonepar Artikelnummer
120594324
Hersteller Artikelnummer
3NE12225E
Hersteller Typ
3NE1222-5E
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12225E
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
29 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.001 kg
- Stromstärke: 125 A
- Typ: gPV
- Nennspannung DC: 1500 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Verlässlicher Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit durch umfangreiche Zulassungen
- Vielseitigkeit im Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
Pv-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1XL
Die SITOR Halbleiterschutzsicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


