SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1XL, In: 63 A, gPV, Un DC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12185E
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 63 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461199
Sonepar Artikelnummer
120594321
Hersteller Artikelnummer
3NE12185E
Hersteller Typ
3NE1218-5E
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12185E
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
63 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
20 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.011 kg
- Stromstärke: In: 63 A
- Typ: gPV
- Spannung: Un DC: 1500 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
Pv-sicherungseinsatz, mit messerkontakten, nh1xl
Der PV-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


