SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1XL, In: 80 A, gPV, Un DC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12205E
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461205
Sonepar Artikelnummer
120594322
Hersteller Artikelnummer
3NE12205E
Hersteller Typ
3NE1220-5E
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12205E
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
25 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.994 kg
- Stromstärke: 80 A
- Nennspannung: Un DC: 1500 V
- Typ: gPV
- Abschaltcharakteristik: superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Bauarten: geeignet für NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Weltweite Einsatzfähigkeit dank internationaler Zulassungen.
- Hohe Kennlinientreue aufgrund des Siemens Qualitätsstandards.
- Ideal für Anwendungen in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren.
PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1XL
Der PV-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


