SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2L, In: 315 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE13304D
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869429533
Sonepar Artikelnummer
120319680
Hersteller Artikelnummer
3NE13304D
Hersteller Typ
3NE1330-4D
Hersteller Artikel Nr.:
3NE13304D
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
73 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.081 kg
- Typ: NH2L
- Stromstärke (In): 315 A
- Schutzart: gPV
- Nennspannung (Un DC): 1000 V
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten bei Überlast- und Kurzschluss.
- Zusätzlich geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren.
- Hohe Kennlinientreue due zu Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar aufgrund umfassender Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
PV-Sicherungseinsatz
Der PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, dient dem effektiven Schutz von Leistungshalbleitern vor Kurzschlusswirkungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


