SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2L, In: 400 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE13324D
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869429540
Sonepar Artikelnummer
120319681
Hersteller Artikelnummer
3NE13324D
Hersteller Typ
3NE1332-4D
Hersteller Artikel Nr.:
3NE13324D
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
82 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.097 kg
- In: 400 A
- gPV
- Un DC: 1000 V
- Stirnkennmelder: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Einsatzbereich: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Normen: Nach IEC und UL sowie größtenteils CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
Pv-sicherungseinsatz, mit messerkontakten, nh2l
Der PV-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


