SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2XL, In: 250 A, gPV, Un DC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE13275E
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869451862
Sonepar Artikelnummer
120594330
Hersteller Artikelnummer
3NE13275E
Hersteller Typ
3NE1327-5E
Hersteller Artikel Nr.:
3NE13275E
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
53 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.262 kg
- Stromstärke: 250 A
- Gleichspannung: Un DC: 1500 V
- Typ: gPV, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Schnelle Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen, NH-Sicherungslasttrennschaltern und Lasttrennschaltern mit Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Einsetzbar in Frequenzumrichtern sowie USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren
Pv-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2XL
Die SITOR-Sicherungen von Siemens bieten einen effektiven Schutz für Leistungshalbleiter gegen Kurzschlüsse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


