SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2XL, In: 315 A, gPV, Un DC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE13305E
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869451879
Sonepar Artikelnummer
120594331
Hersteller Artikelnummer
3NE13305E
Hersteller Typ
3NE1330-5E
Hersteller Artikel Nr.:
3NE13305E
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
63 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.263 kg
- Stromstärke: 315 A
- Typ: gPV
- Nennspannung DC: 1500 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen
- Sicherer Schutz auch für Leistungshalbleiter
- Weltweite Einsatzmöglichkeit dank internationaler Zulassungen
- Kompatibilität mit verschiedenen Sicherungssystemen
Pv-sicherungseinsatz, mit messerkontakten, nh2xl
Der PV-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


