SIEMENS - PV-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH3L, In: 500 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE14344E
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869434896
Sonepar Artikelnummer
120594338
Hersteller Artikelnummer
3NE14344E
Hersteller Typ
3NE1434-4E
Hersteller Artikel Nr.:
3NE14344E
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
100 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.780 kg
- Stromstärke: 500 A
- Gleichspannung: Un DC: 1000 V
- Norm: IEC 60269-6
- Temperaturbeständigkeit: Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
- UL-Norm: Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen und Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
Pv-sicherungseinsatz, mit messerkontakten, nh3l
Die PV-Sicherungseinsatz ist speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und sichert eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


