Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Quarz-Schaltuhr Woche 1 Wechsler 230V/50-60Hz 3TE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Quarz-Schaltuhr Woche 1 Wechsler 230V/50-60Hz 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7LF53017

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - Nein

  • Wochenprogramm - Ja

  • Netzsynchron - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869335803

Sonepar Artikelnummer

120221854

Hersteller Artikelnummer

7LF53017

Hersteller Typ

7LF5301-7

Hersteller Artikel Nr.:

7LF53017

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

Nein

Wochenprogramm:

Ja

Netzsynchron:

Nein

Quarzgesteuert:

Ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Montageart:

DIN-Schiene

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Gangreserve in Stunden:

100

Gangreserve in Jahren:

100

Ganggenauigkeit pro Tag:

2.5 s

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Schaltungsvorwahl:

Ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

53 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.161 kg

    Quarz-Schaltuhr Woche 1 Wechsler 230V/50-60Hz 3TE

    Die mechanische Zeitschaltuhr SENTRON 7LF5 von Siemens ermöglicht das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, wie Beleuchtungen oder industrielle Steueranlagen.

    Technische Details:

    • Modell: SENTRON 7LF5
    • Typ: Mechanische Zeitschaltuhr
    • Spannung: 230V
    • Frequenz: 50-60Hz
    • Installation: Hutschiene oder Wandaufbau
    • Synchron- oder Quarz-Schaltuhr: Ja
    • Hilfskontakte: Verschiedene verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Besonders robuste Bauweise für lange Lebensdauer.
    • Ermöglicht Sicherheit und Komfort in der Steuerung elektrischer Verbraucher.
    • Trägt zur Energieeinsparung bei.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie