SIEMENS - Quarz-Schaltuhr Woche 1 Wechsler 230V/50-60Hz 3TE autom. So/Wi Umschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7LF53015
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Nein
Wochenprogramm - Ja
Netzsynchron - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869335841
Sonepar Artikelnummer
120221852
Hersteller Artikelnummer
7LF53015
Hersteller Typ
7LF5301-5
Hersteller Artikel Nr.:
7LF53015
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
240 min
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Gangreserve in Stunden:
5
Gangreserve in Jahren:
5
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
120 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
53 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.174 kg
- Betriebsspannung: 230V
- Frequenz: 50-60Hz
- Modell: SENTRON 7LF5
- Typ: Mechanische Zeitschaltuhr
- Verfügbarkeit: Synchron- oder Quarz-Schaltuhren
- Einbaudurchschnitt: Hutschiene oder Wandaufbau
- Robustheit: Die mechanischen Zeitschaltuhren von Siemens zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus.
- Vielseitige Zeitbereiche und verschiedene Hilfskontakte erhältlich.
- Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung durch geplante Schaltungen.
Quarz-Schaltuhr Woche 1 Wechsler 230V/50-60Hz 3TE
Die auto. SO/WI Umschaltung Mechanische Zeitschaltuhr SENTRON 7LF5 ermöglicht das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, wie Beleuchtungen oder industrielle Steueranlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


