SIEMENS - Quertraverse für N/PE B=1000mm für N und/oder PE Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK48540KK40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869414775
Sonepar Artikelnummer
120593444
Hersteller Artikelnummer
8GK48540KK40
Hersteller Typ
8GK4854-0KK40
Hersteller Artikel Nr.:
8GK48540KK40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.945 kg
- Geeignet für Geräte bis 1250 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen optional aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Bietet hohe Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze
- Umfassende Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch Auswahl der Farben und Materialien
Alpha 1250 DIN Quertraverse für N/PE Sammelschienenhalter B=1000mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


