SIEMENS - Rahmenkl.block für Schütz Bgr.S6, 3RT1.5 für Überlastrelais 3RB105

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19564G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.269 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505766
Sonepar Artikelnummer
120230193
Hersteller Artikelnummer
3RT19564G
Hersteller Typ
3RT1956-4G
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19564G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.269 kg
- Baugröße: S6
- Maximaler Anschluss: ca. 120 mm²
- Modellnummer: 3RW505
- Einfach in der Anwendung und Installation.
- Effiziente Leistungsaufnahme für optimierte Prozesse.
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.
Rahmenklemme für 3RT1, 3RB2 Baugröße S6
Die Rahmenklemme bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten für eine effiziente Nutzung im SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


