Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rahmenklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rahmenklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94840JA13

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949008071

Sonepar Artikelnummer

120587991

Hersteller Artikelnummer

3VA94840JA13

Hersteller Typ

3VA9484-0JA13

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94840JA13

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.573 kg

    Rahmenklemme 4 St.

    Die Rahmenklemme 4 St. ist Zubehör für die 3VA13/14 und 3VA23/24 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, ideal für verschiedenste Anwendungen.

    Technische Details:

    • Einsatzbereich: SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA
    • Modellnummern: 3VA13/14, 3VA23/24
    • Anzahl der Klemmen: 4

    Kunden­vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen.
    • Schnelle und unkomplizierte Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie