SIEMENS - Rahmenklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92340JA12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016717
Sonepar Artikelnummer
120947832
Hersteller Artikelnummer
3VA92340JA12
Hersteller Typ
3VA9234-0JA12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92340JA12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.258 kg
- Anzahl: 4 Stück
- Kompatibel mit: 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Material: Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Umgebungen
- Einfache Installation und Handhabung
- Hinterlässt einen professionellen Eindruck durch qualitativ hochwertige Verarbeitung
Rahmenklemme 4 St.
Das Rahmenklemme 4 St. ist Zubehör für die 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und bietet eine universelle Lösung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


