SIEMENS - Rahmenklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 ST. Zubehör für: 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JH12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019954
Sonepar Artikelnummer
120949674
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JH12
Hersteller Typ
3VA9233-0JH12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JH12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.236 kg
- Geeignet für Kabelgrößen: 4 AWG bis 350 kcmil
- Lieferumfang: 3 Stück
- Hilfsleiterspannungsabgriff vorhanden
- Kompatibel mit: 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen
- Einfach zu installieren mit optimaler Leistung
- Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit in elektrischen Systemen
Rahmenklemme TS1.4
Die Rahmenklemme TS1.4 ist ein Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und eignet sich für Anwendungen mit Kabelgrößen von 4 AWG bis 350 kcmil.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


